Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Zubehör ATLAS Performance Workwear, Größe 39-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Performance Arbeitssocke, Größen: 39 - 47 Version: 39-41 - Größe: 39-41
Atlas Performance Arbeitssocke, Größen: 39 - 47 Version: 39-41 - Größe: 39-41
Artikel-Nr.:
     4012-1382425
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     160520-39-41
EAN/GTIN:
     4043692447681
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Die PERFORMANCE WORK SOCKS von ATLAS® verleihen dir Energie auch an den härtesten Tagen. Merino-wolle im Bereich der Fußsohle lässt dich weich auftreten, hält angenehm warm und transportiert Feuchtigkeit optimal ab, während der stretch-fähige Mittelfußbereich deine Muskeln ideal unterstützt. Die Verstärkungen im Zehen- und Fersenbereich schützen deine Füße vor Reibungen auch auf langen Wegen und das frische Design sorgt für einen rundum professionellen Look bei der Arbeit.
Weitere Informationen:
Größe:
39-41
Farbe:
blue/black
Form:
Zubehör
Marke:
Atlas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,65*
€ 11,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,77*
€ 11,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,16*
€ 3,19*
ab € 9,34*
€ 13,59*
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 13,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.