Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Performance Arbeitssocke, Größen: 39 - 47 Version: 39-41 - Größe: 39-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Performance Arbeitssocke, Größen: 39 - 47 Version: 39-41 - Größe: 39-41
Atlas Performance Arbeitssocke, Größen: 39 - 47 Version: 39-41 - Größe: 39-41
Artikel-Nr.:
     158-AD1400.39-41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     160520-39-41
EAN/GTIN:
     4043692447681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Atlas Performance Arbeitssocke mit Merinowolle für ein optimales Tragegefühl

Ausgewählte Version: 39-41 - Größe: 39-41

Atlas Performance Arbeitssocke

Die optimale Unterstüzung für Ihren Atlas Schuh.

  • hält warm
  • tranpsortiert Feuchtigkeit ab
  • mit Stretch Anteil
  • verstärkt im Zehen- und Fersenbereich
  • modernes Design

Material: Merino-Wolle

Größen: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46, 47-48


  • Version: 39-41 - Größe: 39-41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39-41
Produktart:
Socken
Produktkategorie:
Socken
Farbe:
blau | grau
Eigenschaft:
atmungsaktiv
Material:
Merino Wolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,65*
€ 11,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,78*
€ 11,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 12,96*
€ 3,19*
ab € 9,34*
€ 13,38*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.