Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica BIG Ink Marker weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica BIG Ink Marker weiß
Pica BIG Ink Marker weiß
Pica BIG Ink Marker weiß
Pica BIG Ink Marker weiß
Artikel-Nr.:
     4012-1379508
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     170/52
EAN/GTIN:
     4260056158032
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Permanentmarker BIG Ink®

Ausführung: Permanent-Marker und Tiefloch-Marker in Einem. Mit dem Edelstahlrohr gelingen punktgenaue Markierungen durch Bohrlöcher ab Ø 5 mm. Markierungen sind wasser- und wischfest schon nach kurzer Zeit. Die Spitze kann mehrmals um 180° gedreht werden, sobald sie abgenutzt ist, um die Lebensdauer zu verlängern. Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für Einhand-Bedienung. Anwendung: Zum Markieren auf allen glatten und trockenen Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Kunststoff, Folie oder Kartonage.

Hinweis: Auch der weiße Marker ist sofort einsatzbereit, ganz ohne Schütteln oder Pumpen. Die Tinte ist auf Wasserbasis und die Trockenzeit daher etwas verlängert (ca. 20 Sekunden). Der Marker sollte niemals längere Zeit (max. ca. 2 Minuten) ohne Kappe bleiben, da die Spitze irreversibel eintrocken kann.
Weitere Suchbegriffe: Tieflochmarker, permanentmarker rundspitze 2-4 mm weiß, permanent marker weiß, permanent marker, Permanent-Marker, Filzstift, Marker, 3097490025, 97490025, 097490025
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,25*
2 Tage
119
15
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,92*
Lager 4012
97
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 6,19*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 6,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.