Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 39, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 39, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 39, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-134165
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762241.39
EAN/GTIN:
     8713197026907
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
C762241.39
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 69,32*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 57,53*
€ 71,35*
6 Tage
6
€ 4,30*
ab € 60,61*
€ 76,41*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,37*
€ 80,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,42*
€ 80,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,37*
€ 74,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,71*
€ 66,29
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.