Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 640730, S3, HRO, Größe 39, braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 640730, S3, HRO, Größe 39, braun
Halbschuh 640730, S3, HRO, Größe 39, braun
Artikel-Nr.:
     4012-133924
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     640730/39
EAN/GTIN:
     4018623807438
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »640730« und Sicherheitsschnürstiefel »630220«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Fußbett: evercomfort
Sohle: Gummisohle SCUFF Caps mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt, 300 °C hitzebeständig
Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz
Gewicht: Halbschuh: 1300 g, Stiefel: 1500 g
Weite: 11
Farbe: braun-schwarz

Sympatex® – perfekter Schutz für höchsten Tragekomfort
Der innovative Aufbau mit Sympatex®-Klimamembran macht den Schuh 100 % wind- und wasserdicht. Kein Regen kann von außen eindringen. Gleichzeitig erlaubt das Sympatex®-Klimamembran einen aktiven Feuchtigkeitsaustausch, das heißt: Wasserdampf, der beim Schwitzen entsteht, wird durchgelassen, sodass kein Hitzestau entsteht. Höchster Tragekomfort garantiert – ein Produktleben lang.
Sympatex® – für Freiheit, die anzieht!

CORDURA®
Äußerst langlebiges Hochleistungsgewebe, das sich durch extreme Haltbarkeit und höchsten Tragekomfort auszeichnet.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
640730/39
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Puma
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
pro Paar
€ 5,99*
ab € 81,02*
€ 95,98*
Lager 4012
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 103,19*
pro Paar
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 103,19*
2 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,58*
€ 103,70*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 73,86*
€ 104,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,19*
€ 122,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,55*
€ 122,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,99*
€ 114,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,12*
€ 112,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,39*
€ 103,99
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.