Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN Sole ESD Level 2, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN ACCESSORIES 204154-37 Ganzflächige Einlegesohle, ARTISAN Sole ESD Level 2,
ELTEN ACCESSORIES 204154-37 Ganzflächige Einlegesohle, ARTISAN Sole ESD Level 2,
Artikel-Nr.:
     4012-1322010
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204154-37
EAN/GTIN:
     4030839284520
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Ganzflächige Einlegesohle, ARTISAN Sole ESD Level 2, 204154-37, ELTEN ACCESSORIES
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Artikelgruppe:
ELTEN ACCESSORIES
Farbe:
Schwarz,Blau
Gewicht:
54 GRM
Ursprungsland:
Spanien
Größe:
37
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 8,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 9,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 9,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 10,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204150-37
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.