Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladengurt 22/23mmx50msilber, 380kg Reißfestigk


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollladengurt 22/23mmx50msilber, 380kg Reißfestigk
Rollladengurt 22/23mmx50msilber, 380kg Reißfestigk
Artikel-Nr.:
     4012-132020
Hersteller:
     Rathgeber
Herst.-Nr.:
     21334300022R050
EAN/GTIN:
     4330816263785
Suchbegriffe:
Rolladengurte
Rollladengurt
rolladengurt 50m
rolladengurte
Rollladengurt, Rollenware

Rolle à 50 m.
14/15 mm: Reißfestigkeit 320 kg
22/23 mm: Reißfestigkeit 380 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
22/23 mm, silber
Reißfestigkeit:
380 kg
Herstellerartikelnummer:
21334300022R050
Herstellername:
Rathgeber GmbH & Co. KG
Markenname:
RATHGEBER
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rathgeber rollladengurt
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 18,29*
€ 26,16*
Lager 4012
28
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 19,37*
€ 26,40*
7 Tage
9
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 19,79*
€ 27,11*
1 Tag
28
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 27,39*
5 Tage
28
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,57*
€ 27,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,40*
€ 31,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3874* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.