Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) STANTON S3 HI, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 8631-43 Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) Gr. 43 STANTON S3 HI Rindleder
Elten 8631-43 Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) Gr. 43 STANTON S3 HI Rindleder
Elten 8631-43 Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) Gr. 43 STANTON S3 HI Rindleder
Artikel-Nr.:
     4012-1312706
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     8631-43
EAN/GTIN:
     4030839321317
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schlupfstiefel 8631 STANTON Form C, S3 SRA HRO HI3 FE AL

Zulassung/Norm: EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/HI3/SRA, Form C
Ausführung:
• Hitzebeständige Nähte
• Anziehschlaufe
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet
Sohle: Grobstollige GUMMI Sohle ZERMATT
Material: Lederfutter,Rindleder - feuerresistent/Alubeschichtetes, hitzeresistentes Rindleder
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz-silber

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Silber
Größe:
43
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN SPECIALS
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle, aliminiumbeschichtet
Futtermaterial:
Lederfutter
Gewicht:
2116 g
Obermaterial:
Rindleder - feuerresistent/Alubeschichtetes, hitzeresistente
Laufsohle:
Grobstollige GUMMI Sohle ZERMATT
Norm:
EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/HI3/SRA, Form C
Form:
Stiefel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 86,36*
€ 107,03*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 86,98*
€ 107,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,16*
€ 108,36*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 112,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,91*
€ 117,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,44*
€ 127,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,13*
€ 127,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,98*
€ 121,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,77*
€ 115,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,98*
€ 103,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,58*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,58*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.