Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel STANTON S3 HI 8631 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten8631
Elten8631
Artikel-Nr.:
     2627A-EL863143
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     8631-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

STANTON S3 HI

Ausstattung

  • Rindleder – feuerresistent
  • Lederfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Grobstollige GUMMI Sohle ZERMATT
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/HI3/SRA, Form C
  • Hitzebeständige Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
43
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 86,56*
€ 106,59*
7 Tage
4
€ 5,90*
ab € 87,19*
€ 107,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,79*
€ 107,92*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 115,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,88*
€ 116,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,59*
€ 126,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,49*
€ 125,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 105,42*
€ 125,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,66*
€ 120,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,56*
€ 103,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.