Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 3kg 2K-Fiberglas FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer 3kg 2K-Fiberglas FORTIS
Vorschlaghammer 3kg 2K-Fiberglas FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-1300681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784703611
EAN/GTIN:
     4317784703611
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiberglas
vorschlaghammer
Vorschlaghammer

• Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen • Pinne und Bahn geschliffen • Kanten gebrochen • Hammerkopf nach DIN 1042 • Ergonomischer Fiberglasstiel

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
3 kg
Stiellänge:
600 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784703611
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fortis vorschlaghammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
303
€ 6,90*
ab € 21,17*
€ 29,19*
€ 4,90*
ab € 20,31*
€ 29,20*
6 Tage
303
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 29,32*
3 Tage
299
€ 6,99*
ab € 23,09*
€ 31,59*
1 Tag
303
€ 7,90*
ab € 23,25*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.