Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzbrillengl.DIN 12 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißerschutzbrillengl.DIN 12 50mm
Schweißerschutzbrillengl.DIN 12 50mm
Artikel-Nr.:
     4012-129103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816098196
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
Athermalglas
Schweißerschutzglas
Schweißerschutz-Brillenglas

• Gläser mit 50 mm Ø für Brillenmaske
• Verspiegelte und unverspiegelte Ausführungen

Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN 12
Marke:
Neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzglas din 12, brillenglas, 4330816098196
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,60*
€ 0,88*
Lager 4012
3
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,46*
€ 8,04*
1 Tag
3
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,19*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 8,49*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 5,834*
€ 8,534*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.