Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storchschnabelzange VDE gebogen 200 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Storchschnabelzange VDE gebogen 200 mm m.M.K.Griff Knipex
Storchschnabelzange VDE gebogen 200 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-129009
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 26 200
EAN/GTIN:
     4003773022855
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
VDE-Storchschnabelzange KNIPEX, Kopf verchromt, flach-runde, abgewinkelte Backen

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten unter Spannung bis 1000 Volt in der Feinmechanik.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Schneid-Ø mittel:
3,2 mm
Schneid-Ø hart:
2,2 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
26 26 200
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), knipex vde kombinationszange 200 mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, 52570200, Flachrundzangen, Knipex, QR4028213, Radio-, Storchschnabel, Storchschnabelzangen, Telefon-, Telefonzangen, VDE-isolierte, VDE-Storchschnabelzange, VDE-Zangen, Zange, Zangen
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 22,37*
€ 26,54*
Lager 4012
179
1
€ 4,90*
ab € 22,36*
€ 26,57*
4 Tage
352
1
€ 5,90*
ab € 22,35*
€ 26,58*
1 Tag
151
1
€ 7,90*
ab € 22,34*
€ 26,60*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,56*
€ 27,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.