Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange 45g Super S1. " Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eck-Rohrzange 45g Super S1. " Rothenberger
Eck-Rohrzange 45g Super S1. " Rothenberger
Artikel-Nr.:
     4012-128539
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     7.0122X
EAN/GTIN:
     4004625000465
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange S-Maul 45G Super S

• Aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl
• Backen induktiv gehärtet
• Kräftiger Doppel-T-Profilgriff
• Maulbereich induktiv gehärtet
• Gesenkgeschmiedet
• DIN 5234 C
• Klemmschutz verhindert Quetschungen
• Unverlierbare Stellmutter
• Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung

Hinweis: Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von 3 Seiten gleichzeitig fest gegriffen.

Weitere Informationen:
für Rohre:
1 Zoll
Spannweite:
34 mm
Länge:
300 mm
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
7.0122X
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 45 grad rothenberger, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, 4004625000465, Eckrohrzangen, QR4028664, Rohr-Zange, Rohrzangen, Rothenberger, Zange, Zangen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
793
1
€ 4,90*
ab € 20,57*
€ 25,60*
6 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 21,28*
€ 26,33*
1
€ 4,00*
ab € 21,12*
€ 26,33*
1
€ 4,90*
ab € 20,32*
€ 26,44*
Lager 4012
15
1
€ 4,90*
ab € 22,21*
€ 27,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810730
ab € 8,40*
Ähnlich
Rothenberger
070124X
ab € 45,95*
Ähnlich
Rothenberger
070123X
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.