| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-126060 Herst.-Nr.: 30120 EAN/GTIN: 4030884601259 |
| |
|
| | |
| Rundkabel-Entmanteler No. 12 No. 12 Für alle gängigen Rundkabel (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) und Feuchtraumkabel . Sehr gut geeignet für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen. Weitere Informationen: | | Abisolier-Ø: | 8–13 mm | Markenname: | JOKARI | Herstellername: | JOKARI-Krampe GmbH | Herstellerartikelnummer: | 30120 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 54130005, Abisolierwerkzeuge, Entmanteler, Jokari, QR5055762, Rundkabel-Entmanteler, Standard |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,87* | € 11,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,69* | € 11,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,07* | € 12,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,12* | € 12,22* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,34* | € 12,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|