| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6206025012 Herst.-Nr.: PXT2C / 1419344 EAN/GTIN: 4015000073646 |
| | |
|
| | |
| geeignet zur Klebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffplatten, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz, Kork, Weichschaumstoffen, Papier, Pappe usw. · besonders hohe Festigkeit bei der Klebung von Hart- und Weichkunststoffen · nicht geeignet für Styropor® und Polyethylen · transparentWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Polyuretan· Typ: PXT2C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 125 g | Gebinde: | Tube | Farbe: | transparent | Marke: | PATTEX | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +70 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kontaktkleber 125g, folienkleber, kontaktkleber pattex, Klebstoff, Klebstoffe, Kraftklebstoff, Pattex |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,73* | € 7,38* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,98* | € 7,45* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,05* | € 7,53* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,05* | € 7,56* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,03* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 91,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|