| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-125667 Herst.-Nr.: FO72157 EAN/GTIN: 8711755721578 |
| |
|
| | |
| Bauschubkarre 215-90 • Breite, verzinkte 90-Liter-Mulde • Rahmen mit Doppelboden ohne Kippbügel • Luftrad 400 x 100 mm mit dauerfettgefülltem Nadellager • Unmontiert Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzmulde 90 l | Ursprungsland: | Niederlande | Markenname: | ALTRAD | Herstellername: | Altrad Lescha Atika GmbH | Herstellerartikelnummer: | FO72157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarren-Mulde |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,3497* | € 80,1197* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 64,09* | € 80,90* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 64,49* | € 80,90* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 64,52* | € 80,90* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,95* | € 96,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|