| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-115407 Herst.-Nr.: 72220 PU0T EAN/GTIN: 4014296159447 |
| |
|
| | |
| ";Arbeitsstuhl TEC 20 mit Gleitern und Fußring • Mit Gleitern und Fußring • Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Sicherheits-Gasfeder • Stufenlose Rückenlehnen-Einstellung in Höhe und Tiefe • Sitz- und Rückenpolster: schwarz, strapazierfähiger PU-Integral-Schaum, anatomisch gepolstert, besonders pflegeleicht • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Höhenverstellbarer Fußring " Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 590–840 mm | Sitzbreite: | 460 mm | Sitztiefe: | 420 mm | Lehnenhöhe: | 300 mm | Lehnenbreite: | 410 mm | Sitzzeitempfehlung: | 4 Std./Tag | Gewicht ca.: | 13 kg | Herstellerartikelnummer: | 72220 PU0T | Herstellername: | Topstar Moebel GmbH | Markenname: | TOPSTAR | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, 30561048, Arbeitsstühle, bimos, Fußring, Gleitern, Stuhl, Stühle, Unitec |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 117,09* | € 137,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 128,29* | € 151,15* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,83* | € 151,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,06* | € 151,85* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,10* | € 172,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|