Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl TEC 20 PU-Schaum schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsstuhl TEC 20 PU-Schaum schwarz
Arbeitsstuhl TEC 20 PU-Schaum schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-115406
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72220 PU0
EAN/GTIN:
     4014296129914
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
";Arbeitsstuhl TEC 20 mit Rollen

• Mit Rollen
• Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Sicherheits-Gasfeder
• Stufenlose Rückenlehnen-Einstellung in Höhe und Tiefe
• Sitz- und Rückenpolster: schwarz, strapazierfähiger PU-Integral-Schaum, anatomisch gepolstert, besonders pflegeleicht
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden

"
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
420–550 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
420 mm
Lehnenhöhe:
300 mm
Lehnenbreite:
410 mm
Sitzzeitempfehlung:
4 Std./Tag
Gewicht ca.:
12 kg
Herstellerartikelnummer:
72220 PU0
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 87,67*
€ 106,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,03*
€ 106,11*
€ 4,95*
ab € 92,85*
€ 112,91*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 93,94*
€ 114,65*
Lager 4012
85
Frei Haus
ab € 110,75*
€ 134,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,94*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,42*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,00*
Zubehör
Topstar
6988
ab € 6,91*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,97*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.