Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Standstar PU-Schaum schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehhilfe Standstar PU-Schaum schwarz
Stehhilfe Standstar PU-Schaum schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-115405
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70590-0
EAN/GTIN:
     4014296042497
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
";Stehhilfe STANDSTAR, 550–810 mm

• Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Sicherheits-Gasfeder
• Sitzfläche: PU, ergonomisch geformt
• Sitzneigungs-Einstellung: per Handrad verstellbar
• Untergestell: schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Fußgleiter

"
Weitere Informationen:
Sitzhöhenverstellung:
590–840 mm
Sitzbreite:
350 mm
Sitztiefe:
230 mm
Herstellerartikelnummer:
70590-0
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,71*
€ 97,05*
3 Tage
103
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 98,86*
€ 4,95*
ab € 88,86*
€ 104,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 91,74*
€ 108,01*
Lager 4012
37
€ 4,90*
ab € 122,03*
€ 143,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,10*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 141,85*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 92,54*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 121,88*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 122,07*
Ähnlich
Bimos
9419-2000-525
ab € 161,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.