Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locheisen-Satz 3-60 mm gerade PedDIN ghaus


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Locheisen-Satz 3-60 mm gerade PedDIN ghaus
Locheisen-Satz 3-60 mm gerade PedDIN ghaus
Artikel-Nr.:
     4012-114488
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     8004609001
EAN/GTIN:
     3303808004605
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Kunststoff-Koffer
Locheisen-Satz

Ausführung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsätze. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. In stabiler Metallkassette.


Satzinhalt:
Locheisen von 3 bis 60 mm:
Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm
Blockhalter 11 bis 60 mm
Halter 3 bis 30 mm
Kreisschneider 500 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
33-teilig*
Locheisen-Ø:
3–60 mm
Markenname:
PEDDINGHAUS
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
8004609001
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, Henkellocheisen-Satz, Locheisen-Satz, Locheisensatz, henkellocheisen, 71260060, Handwerkzeuge, III, Peddinghaus, QR4028891
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 198,02*
€ 230,24*
1 Tag
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 198,64*
€ 230,25*
Lager 4012
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 202,96*
€ 234,06*
1 Tag
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 204,07*
€ 235,24*
4 Tage
14
pro Satz
Frei Haus
ab € 205,63*
€ 238,10*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 234,06*
€ 278,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 226,45*
€ 269,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 212,13*
€ 252,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 208,77*
€ 248,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 202,96*
€ 241,52
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
8004209001
ab € 51,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.