Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locheisen-Satz 3-60mm gerade Peddinghaus


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Locheisen-Satz 3-60mm gerade Peddinghaus
Locheisen-Satz 3-60mm gerade Peddinghaus
Locheisen-Satz 3-60mm gerade Peddinghaus
Locheisen-Satz 3-60mm gerade Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3303808004605
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     8004609001
EAN/GTIN:
     3303808004605
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Kunststoff-Koffer
Locheisen-Satz Satzinhalt: Locheisen von 3 bis 60 mm: Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm Blockhalter 11 bis 60 mm Halter 3 bis 30 mm Kreisschneider 500 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3–60 mm
Ausführung:
33-teilig
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 219,74*
€ 245,59*
pro Satz
Frei Haus
ab € 212,80*
€ 245,78*
2 Tage
7
pro Satz
Frei Haus
ab € 220,15*
€ 245,95*
2 Tage
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 220,36*
€ 246,13*
2 Tage
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 220,36*
€ 246,13*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 245,59*
€ 292,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 239,11*
€ 284,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 228,03*
€ 271,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 219,74*
€ 261,49
pro Satz
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
8004209001
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.