| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PEDDINGHAUS8004609001 Herst.-Nr.: 8004609001 EAN/GTIN: 3303808004315 |
| |
|
| | |
| Locheisensätze mit geraden Durchmessern
Anwendung Zur Herstellung von Dichtungen
Ausführung • Hand-Schlaghalter mit Aufsteck- und Gewindeaufnahme • Außen und Innen-Locheinsatz kombinierbar • Für das Schneiden von Weichmaterialien wie Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff, PTFE,.. • oder Blech und Glasfaser bis 0,3 mm Dicke
Lieferung In Kunststoffbox mit Schaumeinlage Weitere Informationen: | | Satzzusammenstellung: | Enthaltene Durchmesser : 3/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, Henkellocheisen-Satz, Locheisen-Satz, Locheisensatz, peddinghaus locheisensatz 3- 60 mm, henkellocheisen, henkellocheisen 3mm, Blechlocher, Lochsäge, Locheisensätze, Locheisensaetze, PEDDINGHAUS |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 198,44* | € 229,80* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 198,79* | € 229,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 202,22* | € 233,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 202,55* | € 234,79* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 208,52* | € 237,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|