Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher lackiert 1,5-10 mm Kugelkopf Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher lackiert 1,5-10 mm Kugelkopf Format
Winkelschraubendreher lackiert 1,5-10 mm Kugelkopf Format
Artikel-Nr.:
     4012-113918
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784483247
EAN/GTIN:
     4317784483247
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, easy colour, lang

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt und lackiert. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel.
Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Die Lackierung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Lieferung im Handhalter.

Anwendung: Speziell zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, din 911, 58531000, colour, colour,, easy, FORMAT, Innensechskant-Schlüssel, Kugelkopf, Satz,, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, Winkelschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 19,33*
€ 26,97*
Lager 4012
707
€ 6,90*
ab € 19,33*
€ 27,01*
2 Tage
695
€ 7,90*
ab € 20,16*
€ 28,14*
4 Tage
712
€ 4,30*
ab € 20,67*
€ 29,45*
2 Tage
706
€ 8,50*
ab € 22,87*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784483155
ab € 0,89*
Zubehör
Format
4317784483230
ab € 3,40*
Zubehör
Format
4317784483179
ab € 0,95*
Zubehör
Format
4317784483162
ab € 0,91*
Zubehör
Format
4317784483186
ab € 0,99*
Zubehör
Format
4317784483193
ab € 1,24*
Zubehör
Format
4317784483209
ab € 1,47*
Zubehör
Format
4317784483216
ab € 1,71*
Zubehör
Format
4317784483223
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.