| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058530030 Herst.-Nr.: 4317784483186 EAN/GTIN: 4317784483186 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, easy colour, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt und lackiert. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Die Lackierung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 3 mm | Schenkellänge: | 129 x 23 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911 sw 3, din 911, winkelschraubendreher din 911 format, FORMAT, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, easy, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, colour, Schraubendreher, Innensechskant-Schlüssel, einzeln, mit, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058530030, 58530030 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,99* | € 1,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,00* | € 1,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,55* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,00* | € 1,58* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,15* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|