Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig DIN 911 L, ISO 2936 L - lang, 1,5-10 mm, Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig DIN 911 L, ISO 2936 L - lang, 1,5-10 mm, Kugelkopf
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig DIN 911 L, ISO 2936 L - lang, 1,5-10 mm, Kugelkopf
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig DIN 911 L, ISO 2936 L - lang, 1,5-10 mm, Kugelkopf
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig DIN 911 L, ISO 2936 L - lang, 1,5-10 mm, Kugelkopf
Artikel-Nr.:
     223-4116519
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784483247
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

FORMAT Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig DIN 911 L, ISO 2936 L - lang, 1,5-10 mm, Kugelkopf

Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf, easy colour, lang

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt und lackiert. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel.
Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Die Lackierung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Lieferung im Handhalter.

Anwendung: Speziell zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig
Satzinhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784483247
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
386
€ 6,90*
ab € 19,43*
€ 26,97*
3 Tage
345
€ 4,79*
ab € 19,57*
€ 26,98*
2 Tage
388
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 27,09*
5 Tage
385
€ 4,30*
ab € 19,59*
€ 27,61*
Lager 223
403
€ 8,50*
ab € 22,31*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784483155
ab € 0,87*
Zubehör
Format
4317784483230
ab € 3,43*
Zubehör
Format
4317784483179
ab € 0,94*
Zubehör
Format
4317784483162
ab € 0,89*
Zubehör
Format
4317784483186
ab € 0,99*
Zubehör
Format
4317784483193
ab € 1,25*
Zubehör
Format
4317784483209
ab € 1,49*
Zubehör
Format
4317784483216
ab € 1,73*
Zubehör
Format
4317784483223
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.