Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Bodywarmer Winnipeg 242, schwarz, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1086464
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0242005006
EAN/GTIN:
     4045981085444
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Fjordweste
Bodywarmer für Damen, mit hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und reflektierendem Reißverschlussanhänger, weitenregulierbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, Krageninnenseite und Armloch mit weichen, elastischen Strickbündchen, Innentasche und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Gewebe mit Wattierung aus wärmender und pflegeleichter Kunstfaser. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln des Bodywarmers. • Material: Gewebe und Wattierung aus 100 % Polyester • Passform: Regular Fit • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
242
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
Ärmellos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,23*
€ 49,49*
€ 4,90*
ab € 37,80*
€ 49,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,26*
€ 50,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,92*
€ 54,83*
4 Tage
198
€ 5,90*
ab € 43,21*
€ 55,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0242005008
ab € 37,81*
Ähnlich
Hakro
0242005009
ab € 41,20*
Ähnlich
Hakro
0242005005
ab € 37,66*
Ähnlich
Hakro
0242005004
ab € 37,62*
Ähnlich
Hakro
0242005007
ab € 37,69*
Ähnlich
Hakro
0242005003
ab € 37,83*
Ähnlich
Hakro
0242034008
ab € 37,35*
Ähnlich
Hakro
0242034009
ab € 40,86*
Ähnlich
Hakro
0242034006
ab € 37,40*
Ähnlich
Hakro
0242034005
ab € 37,35*
Ähnlich
Hakro
0242034004
ab € 37,60*
Ähnlich
Hakro
0242034007
ab € 37,56*
Ähnlich
Hakro
0242034003
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.