Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Handpads CP-HP 158x224 mm medium 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vlies-Handpads CP-HP 158x224 mm medium 3M
Vlies-Handpads CP-HP 158x224 mm medium 3M
Artikel-Nr.:
     4012-106794
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182601
EAN/GTIN:
     3134375006033
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Handpads Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH

Ausführung: Harzgebundenes Korund-Schleifkorn (ab Bestell-Nr. 0020 Silicium-Carbid) auf Faservlies, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes.

Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff und anderen Sektoren in Industrie und Handwerk. Nass und trocken einsetzbar. Verwendbar mit Handblock (Bestell-Nr. 8451 1000).



Ausführung: Harzgebundenes Korund-Schleifkorn (ab Bestell-Nr. 0020 Silicium-Carbid) auf Faservlies, gleichmäßig gestreut, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes. Maße (L x B) 224 x 158 mm.

Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff und anderen Sektoren in Industrie und Handwerk. Nass und trocken einsetzbar. Verwendbar mit Handblock (Bestell-Nr. 8451 1000).
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
mittel
Körnung:
100
Farbe:
braun
Länge:
224 mm
Breite:
158 mm
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100182601
Ursprungsland:
USA
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,30*
3 Tage
135
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,48*
1 Tag
180
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,87*
€ 3,49*
1 Tag
180
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,52*
Lager 4012
703
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.