Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad L224xB158mm medium 180 braun 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch-Brite™ Cut and Polish Handpad 7440, 158 mm x 224 mm, A MED
Scotch-Brite™ Cut and Polish Handpad 7440, 158 mm x 224 mm, A MED
Artikel-Nr.:
     1498-4000844304
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182601
EAN/GTIN:
     54046719934336
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
ermöglicht Verblenden, Reinigen und Polieren auf Metalloberflächen · die belastbare Konstruktion gewährleistet eine gleichmäßige Wirkung über das gesamte Handpad · anschmiegsam und weich für ein gleichmäßiges FinishWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: CP-HP· Farbe: braun
Weitere Informationen:
Länge:
224 mm
Marke:
3M
Breite:
158 mm
Sorte:
medium
Körnung:
180
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,27*
3 Tage
135
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,48*
1 Tag
180
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,49*
Lager 1498
180
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 3,49*
1 Tag
703
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 69,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.