Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad L224xB158mm medium 180 braun 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000844304
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7440
EAN/GTIN:
     54046719934336
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Weitere technische Eigenschaften Qualität: CP-HP · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Länge:
224 mm
Körnung:
180
Breite:
158 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Sorte:
medium
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,27*
3 Tage
135
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,48*
1 Tag
180
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,49*
1 Tag
180
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 3,49*
1 Tag
703
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.