Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business-Halbschuh Men 33240S2 SRA, Größe 45, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Business-Halbschuh Men 33240S2 SRA, Größe 45, schwarz
Business-Halbschuh Men 33240S2 SRA, Größe 45, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-104998
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32340-45
EAN/GTIN:
     4042035885807
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Business Men 33240, S2 SRA ESD

Ausführung:
• Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter
Material: Glattleder
Sicherheit: Stahlkappe, EN ISO 20345:2011
Gewicht: ca. 650 g (Größe 42)
Weite: 11
Größe: 36–48

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 116,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 116,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 116,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,56*
€ 119,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,89*
€ 122,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,78*
€ 138,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,62*
€ 137,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,08*
€ 127,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,40*
€ 124,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,48*
€ 111,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.