Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 33240 (S2, SRA), Weite 11, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561533
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     33240-45
EAN/GTIN:
     4042035885807
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leder, Schnür-System, rutschhemmende Gummisohle, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2007-S2 SRA
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Lederfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
Gummi
Weite:
11
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 116,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 116,80*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 116,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,56*
€ 119,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,89*
€ 122,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,82*
€ 139,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,65*
€ 137,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,12*
€ 127,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,43*
€ 124,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,88*
€ 111,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.