Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1043620 Herst.-Nr.: 5707209742469 EAN/GTIN: 5707209742469 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend mit Reflexen. Verschluss mit Klettband. Eingefasst mit Schrägband. Das Produkt fällt groߠaus, da es zum Tragen überder Kleidung gedacht ist. Hi-Vis Gruppe C. Zertifiziert nach EN 471 - Kl. 2/2. Nachzertifiziert gemäߠEN ISO 20471 - Kl. 2. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1900 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN ISO 20471 beizubehalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Warnweste, Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, mascot 50145-977-17 warnweste, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, MASCOT Weyburn Verkehrsweste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 78,55* | € 93,68* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 78,32* | € 99,11* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 78,21* | € 99,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 86,19* | € 108,85* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 87,49* | € 110,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|