Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Meissel Enduro Flach 25x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max Meissel Enduro Flach 25x350mm
SDS-max Meissel Enduro Flach 25x350mm
Artikel-Nr.:
     4012-101992
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28546
EAN/GTIN:
     4010159285469
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max
flachmeißel sds
SDS-max-Enduro-Meißel

Ausführung: Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft, aus einem Stück geschmiedet, selbstschärfend. Lange Standzeit.

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
350 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
28546
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 12780017, SDS-max Meissel Enduro Flach 25x350mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 14,40*
Lager 4012
8
1
€ 4,90*
ab € 11,59*
€ 16,09*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 16,89*
6 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 11,81*
€ 17,20*
6 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 12,26*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31143
ab € 22,72*
Ähnlich
Heller
31142
ab € 17,05*
Ähnlich
Heller
28542 1
ab € 8,70*
Ähnlich
Heller
28543 8
ab € 8,74*
Ähnlich
Heller
28544 5
ab € 14,01*
Ähnlich
Heller
28545 2
ab € 11,70*
Ähnlich
Heller
28547 6
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.