Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel SDS-max Enduro 25x350mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel SDS-max Enduro 25x350mm heller
Flachmeißel SDS-max Enduro 25x350mm heller
Flachmeißel SDS-max Enduro 25x350mm heller
Flachmeißel SDS-max Enduro 25x350mm heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159285469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012780017
EAN/GTIN:
     4010159285469
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
SDS-max-Meißel Ausführung: Stabile Konstruktion mit SDS-plus-Aufnahmeschaft. Der Selbstschärfungseffekt zeichnet sich insbesondere durch das innovative Meißelblattdesign mit erhöhter Blattlänge aus, das für eine hohe Lebensdauer steht. Ideale Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9621481
Ausführung:
Flachmeißel
Länge:
350 mm
Breite:
25 mm
EDE_Wx:
3012780017
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012780017
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Flachmeißel, SDS-max-Meißel, 3012780017, 12780017
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 15,81*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 16,46*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 12,25*
€ 17,27*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 12,28*
€ 17,32*
3 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 12,70*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21003 4
ab € 13,55*
Ähnlich
Heller
23379 8
ab € 59,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.