Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS P-2000/940/5 FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
MD16
Artikel-Nr.:
     4002-4058075707757
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075707757
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Leistungsstarke LED-Bänder mit 2000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 55,56 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h bei Tc max.: 80°C. Lichtstrom: 2000 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: < 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
144
Lampenleistung je Meter:
15.6 W
Lichtstrom je Meter:
1980 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120.00 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
78.00 W
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8.00 mm
Höhe/Tiefe:
1.50 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30.0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
55.56 mm
Mit Endstück:
false
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette, LED Leiste, LED Band, Flexibler LED Streifen, LED Lichtband, Niedervolt LED Streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 65,06*
€ 73,84*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 75,71*
€ 75,71*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 59,55*
€ 77,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 61,85*
€ 77,91*
1
€ 4,98*
ab € 70,01*
€ 87,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727588
€ 0,46*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727403
€ 4,60*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727526
€ 2,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727434
€ 4,60*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
€ 3,20*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278288
€ 3,20*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
€ 5,29*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401716
€ 14,13*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
€ 5,29*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
€ 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.