Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS V-2000/840/5/IP66 FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     4002-4058075705722
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075705722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
IP66 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 2000 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: > 80. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Schutzart: IP66. UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5). Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068-2-52). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Geeignet für Verwendung in feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Private Wohnbereiche. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar. Endkappen müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Lampenleistung je Meter:
16 W
Lichtstrom je Meter:
1710 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120.00 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
70.00 W
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10.00 mm
Höhe/Tiefe:
4.10 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30.0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Endstück:
false
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
true
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette, LED Leiste, LED Band, Flexibler LED Streifen, LED Lichtband, Niedervolt LED Streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 35,43*
€ 40,32*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 41,29*
€ 41,29*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 33,67*
€ 47,67*
20
€ 5,95*
ab € 43,39*
€ 49,36*
1
€ 4,98*
ab € 38,26*
€ 51,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727649
€ 7,52*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727618
€ 0,46*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727465
€ 5,93*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727557
€ 3,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727496
€ 7,25*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
€ 5,29*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401747
€ 11,08*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
€ 5,90*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401778
€ 12,25*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
€ 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.