Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64784 2000W 230V R7S FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4050300004204
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300004204
EAN/GTIN:
     4050300004204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Farbtemperatur: 3.000 K. Brennstellung: p15. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Betrieb ohne Trafo. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden. Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Wegebeleuchtung. Gartenbeleuchtung. Befahrene Bereiche. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000.00 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
40000 lm
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
false
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
331.00 mm
UV-Schutz:
false
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2000.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenbezeichnung:
T4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhren osram, halogenlampe r7s, Wolfram-Halogenlampe, Ganglampe, Ampel, Gartenlicht, Allgemeinbeleuchtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 18,91*
€ 18,91*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 21,11*
1
€ 5,95*
ab € 15,34*
€ 21,47*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,18*
€ 22,19*
2 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 16,09*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.