Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 2000 Watt 334.4 mm 64784 - Osram 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 2000 Watt 334.4 mm 64784 - Osram 2000W
Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 2000 Watt 334.4 mm 64784 - Osram 2000W
Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 2000 Watt 334.4 mm 64784 - Osram 2000W
Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 2000 Watt 334.4 mm 64784 - Osram 2000W
Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 2000 Watt 334.4 mm 64784 - Osram 2000W
Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 2000 Watt 334.4 mm 64784 - Osram 2000W
Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 2000 Watt 334.4 mm 64784 - Osram 2000W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300004204_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300004204
EAN/GTIN:
     4050300004204
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 2000 Watt 334.4 mm 64784 - Osram 2000W

Die HALOLINE ist universell einsetzbar und eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Im Außenbereich ist sie die klassische Lampe für kleine Flutlichtanlagen zur Anstrahlung von Gebäuden und Ausleuchtung von Sportplätzen, sowie bei der Sicherheitsbeleuchtung. Eine Renaissance erlebt sie im Wohnraumbereich, wo sie vor allem bei der indirekten Beleuchtung zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur Verwendung findet. Aber auch Pendelleuchten mit einer flächigen Ausleuchtung in vielen neuen Designs erschließen der gertenschlanken HALOLINE wieder klassische Anwendungsfelder.

  • Brillantes Halogenlicht
  • Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur
  • Variable Raumstimmung, da 100 % dimmbar
  • Vielseitig einsetzbar
  • Farbtemperatur beträgt ca. 3.000 K
  • Beliebige Brennlage bis einschl. 500 W
  • Mittlere Lebensdauer von 2.000 h
  • Einfach an Netzspannung ohne Trafo zu betreiben

Technische Daten:

  • Sockel: R7s
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 2000.00
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 333
  • Lichtstrom [lm]: 44000
  • Farbtemperatur [K]: 2900
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 100
  • Gewicht [g]: 30.000 g
  • Lampenform code: Röhre, zweiseitig ge
  • Brennstellung: horizontal
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 2000
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhren osram, halogenlampe r7s, Wolfram-Halogenlampe, Ganglampe, Ampel, Gartenlicht, Allgemeinbeleuchtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 18,91*
€ 18,91*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 21,11*
1
€ 5,95*
ab € 15,34*
€ 21,47*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,18*
€ 22,19*
Lager 2338
4
1
€ 7,50*
ab € 16,09*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.