Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HALOLINE® Standard - 64784 2000W 230V R7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-26143
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300004204
EAN/GTIN:
     4050300004204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Osram - HALOLINE® Standard - 64784 2000W 230V R7S

Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Farbtemperatur: 3.000 K. Brennstellung: p15. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Betrieb ohne Trafo. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden. Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Wegebeleuchtung. Gartenbeleuchtung. Befahrene Bereiche. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 2030.00W, Lampenspannung: 230V, Lichtstrom: 43470lm, Sockel: R7s, Gedrehtes Glas: Nein, Durchmesser: 12mm, Gesamtlänge: 333.00mm, UV-Schutz: Nein, Ausführung: klar, Farbtemperatur: 2900K, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2031.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 2000h, Lampenbezeichnung: T4
EAN/GTIN: 4050300004204
Weitere Informationen:
Sockel:
R7s
Spannung:
230 V
Leistung:
2030 W
Farbtemperatur:
2900 K
Lichtstrom:
43470 lm
Mittlere Lebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
2031,00 kWh/1000h
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 18,91*
€ 18,91*
1
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 21,01*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 21,49*
4 Tage
13
1
€ 5,80*
ab € 18,24*
€ 21,66*
Lager 1078
4
1
€ 6,90*
ab € 22,18*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.