Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART+ ZB OUTDOOR FLEX RGBW LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075729360
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075729360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexible LED-Leuchtbänder für Außenanwendung mit Zigbee-Technologie. Produkteigenschaften: Flexibles RGBW-Band mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000…6.500 K. Dimmbar. Montage durch serienmäßige Clip-Technik. Schutzart(Band): IP65. Schutzart (Netzteil): IP44. Netzwerkprotokoll: ZigBee. Lebensdauer: bis zu 20.000 h. Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch. Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig. Produktvorteile: Einfache Installation und Nutzung. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Gärten. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: Netzteil enthalten. Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.. Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.. Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.. Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen..
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
11.00 W
Lichtfarbe:
sonstige
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
12.00 mm
Höhe/Tiefe:
4.50 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30.0 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
false
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Weitere Suchbegriffe: Außen-LED-Streifen, Außen-LED-Strip, LED-Streifen Outdoor, LED-Strip Outdoor, led streifen outdoor, Smart Home, SMART +, LED-Beleuchtung, LED Leiste, Außenanwendungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
€ 4,90*
ab € 56,92*
€ 56,92*
€ 4,98*
ab € 55,14*
€ 72,46*
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 74,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,90*
€ 74,26*
€ 5,95*
ab € 63,33*
€ 81,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.