Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflage für Sessel, grau/beige kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflage für Sessel, grau/beige kariert
Auflage für Sessel, grau/beige kariert
Artikel-Nr.:
     400-2664546
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9938109
EAN/GTIN:
     4057622381099
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Sessel
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen

Auflage für Sessel, grau/beige kariert


Auflage für Sessel 45x88cm, grau/beige kariert, Bezug: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Die Auflage ist waschbar.
- Farbe: grau/beige kariert, - Gewicht: 0,45 kg, - Material: Bezug: 65% Polyester, 35% Baumwolle, - Produktart: Auflage
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
grau/beige kariert
Gewicht:
0,45 kg
Material:
Bezug: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.