| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2520578 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N41975 EAN/GTIN: 4055938484077 |
| |
|
| | |
| Dining Sesselauflage ATRIA Moderne Materialien und Veredelungstechniken erlauben es, schöne Stoffe für unsere Bezüge zu fertigen, die bequem und dennoch wetterfest sind. Die Polyesterbezüge Serie ATRIA werden zu 100 % aus recycelten Materialien produziert. Das Kissen ist ein Leichtgewicht, besonders bequem und sehr angenehm in der Haptik. Verstellbare Haltebänder im Rücken und im Knick halten die Auflage im Sessel in Position. - Breite: 46, - Farbe: taupe, - Gewicht: 0,8 kg, - Höhe: 3, - Länge: 96, - Material: 100% Polyester, recycelt, - Produktart: Polsterauflage Größe ca. 96x46x3cm Design uni taupe Weitere Informationen: | | Farbe: | taupe | Gewicht: | 0,8 kg | Material: | 100% Polyester, recycelt | Länge: | 96 | Breite: | 46 | Höhe: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, auflagen für gartenmöbel, Auflagen, Kissen, Polster |
| | |
| |