| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2520567 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N41964 EAN/GTIN: 4055938483964 |
| |
|
| | |
| Sesselauflage ATRIA Moderne Materialien und Veredelungstechniken erlauben es, schöne Stoffe für unsere Bezüge zu fertigen, die bequem und dennoch wetterfest sind. Die Polyesterbezüge Serie ATRIA werden zu 100 % aus recycelten Materialien produziert. Das Kissen ist ein Leichtgewicht, besonders bequem und sehr angenehm in der Haptik. Verstellbare Haltebänder im Rücken und im Knick halten die Auflage im Sessel in Position. - Breite: 48, - Farbe: rot, - Gewicht: 1,12 kg, - Höhe: 6, - Länge: 110, - Material: 100% Polyester, recycelt, - Produktart: Polsterauflage Größe ca. 110x48x6cm Design uni rot Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht: | 1,12 kg | Material: | 100% Polyester, recycelt | Länge: | 110 | Breite: | 48 | Höhe: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, sesselkissen rot, auflagen für gartenmöbel, Auflagen, Kissen, Polster |
| | |
| |