Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sesselauflage ATRIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sesselauflage ATRIA
Sesselauflage ATRIA
Sesselauflage ATRIA
Sesselauflage ATRIA
Artikel-Nr.:
     400-2520559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N41956
EAN/GTIN:
     4055938483889
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen

Sesselauflage ATRIA


Moderne Materialien und Veredelungstechniken erlauben es, schöne Stoffe für unsere Bezüge zu fertigen, die bequem und dennoch wetterfest sind. Die Polyesterbezüge Serie ATRIA werden zu 100 % aus recycelten Materialien produziert. Das Kissen ist ein Leichtgewicht, besonders bequem und sehr angenehm in der Haptik. Verstellbare Haltebänder im Rücken und im Knick halten die Auflage im Sessel in Position.
- Breite: 48, - Farbe: altrosa, - Gewicht: 1,03 kg, - Höhe: 6, - Länge: 100, - Material: Kokos, - Produktart: Polsterauflage

Größe ca. 100x48x6cm
Design uni altrosa


Weitere Informationen:
Farbe:
altrosa
Gewicht:
1,03 kg
Material:
Kokos
Länge:
100
Breite:
48
Höhe:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.