Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fliesenbohrer M14 D68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamant-Fliesenbohrer M14 D68mm
Diamant-Fliesenbohrer M14 D68mm
Artikel-Nr.:
     400-2502776
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     500268
EAN/GTIN:
     4009315002682
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer

Diamant-Fliesenbohrer M14 D68mm


Die kwb Diamant Lochsäge für Winkelschleifer: die Lösung für härteste Materialien. Die kwb Diamant Lochsäge für Winkelschleifer vereinfacht das Schneiden von Materialien, die hohe Drehzahlen benötigen. Dank des Besatzes mit hochwertigen Industriediamanten trotzt diese Diamant Lochsäge selbst extremen Bedingungen: Damit schneiden Sie einfach und präzise Löcher für Ablaufrohre, Steckdosen, Armaturen und Spots in: • harte Fliesen, Keramik, Steingut, Feinsteinzeug, Gneis, Granit, Marmor und Schiefer. Präzise Löcher in Fliesen schneiden: ab sofort im Trockenschnitt möglichMit der kwb Diamant Lochsäge für Winkelschleifer können Sie ganz einfach Löcher in harte Fliesen schneiden. Der PROFI Lochsägenkörper ist sehr stabil und erzielt saubere und präzise Ergebnisse auf allen Untergründen. Der Clou: Eine zusätzliche Kühlung durch Wasserzugabe ist nicht notwendig. Zeitintensive Vorarbeiten und eine anschließende aufwendige Reinigung entfallen. Der Diamantbesatz ist durchgängig und garantiert damit auch bei hohen Drehzahlen hervorragende Standzeiten und eine lange Lebensdauer. Im Preis inbegriffen ist eine praktische Aufbewahrungsverpackung für die Diamant Lochsäge.Verwendung der Diamant Lochsäge für Winkelschleifer• Die kwb Diamant Lochsäge mit dem passenden Durchmesser ganz einfach in Ihren handelsüblichen Winkelschleifer mit M14-Gewinde einschrauben.• Anschließend die Diamant Lochsäge für Fliesen leicht schräg an der zuvor markierten Stellen ansetzen. • Hat die Lochsäge sich in das Material gearbeitet, muss sie in eine gerade Position gebracht werden. Das Loch kann nun ausgeschnitten werden. Kaufen Sie Ihre hochwertige Diamant Lochsäge für Winkelschleifer von kwb.Achtung: Die hohen Geschwindigkeiten des Winkelschleifers können zu Verletzungen oder Beschädigungen des Materials führen. Lesen Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung sorgfältig und halten Sie sich genau an die beschriebene Vorgehensweise. Wie Sie die Lochsäge richtig handhaben, sehen Sie im folgenden Video.
- Breite: 7,6, - Gewicht: 363 g, - Höhe: 13,5, - Länge: 7,6





Weitere Informationen:
Gewicht:
363 g
Länge:
7,6
Breite:
7,6
Höhe:
13,5
Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer, Fliesenlochbohrer, Lochsäge, Zylindersäge, 68mm hartmetall lochsäge, lochsäge 68mm, lochsäge, Diamant Lochsäge Winkelschleifer, Löcher in Fliesen schneiden, Diamant Lochsäge Fliesen, Löcher in harte Fliesen schneiden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,10*
€ 67,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 51,80*
€ 67,80*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 60,35*
€ 76,98*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 106,43*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.