Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2196761-BP Herst.-Nr.: 500268 EAN/GTIN: 4009315002682 |
| |
|
| | |
| kwb HM Fliesenbohrer M14 68mm 500268 Fliesenbohrer 68 mm M14 1 St.
Fliesenbohrer
M14 Werkzeugaufnahme Industriediamanten Hohe Standzeit, lange Lebensdauer Schraubröhren-Verpackung
Bohrschnitte mit hohen Drehzahlen ohne zusätzliche Kühlung, Lochsägenkörper mit Industriediamanten bestreut, Aufnahmegewinde M14 für Winkelschleifer, praktische und wiederverwendbare Schraubröhrenverpackung, für Fliesen, Keramik, Steingut, Feinsteinzeug, Gneis, Granit, Marmor und Schiefer.
Ausstattung: M14 Gewindeaufnahme · Industriediamanten · Hohe Standzeit, lange Lebensdauer · Schraubröhren-Verpackung
Technische Daten: Arbeits-Länge: 40 mm · Bohrloch-Durchmesser: 68 mm · Material-Eignung: Fliesen,Keramik,Feinsteinzeug,Granit,Marmor,Steingut,Gneis,Schiefer · Werkzeugaufnahme (Bohrer): M14
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | kwb | Material-Eignung: | Fliesen | Keramik | Feinsteinzeug | Granit | Marmor | Steingut | Gneis | Schiefer | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | M14 | Bohrloch-Durchmesser: | 68 mm | Arbeits-Länge: | 40 mm | Produkt-Art: | Fliesenbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer, Fliesenlochbohrer, Lochsäge, Zylindersäge, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, 68mm hartmetall lochsäge, lochsäge 68mm, lochsäge, kwb, 500268, HM Fliesenbohrer M14 68mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,58* | € 67,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,76* | € 67,49* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,32* | € 76,76* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,55* | € 106,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|