Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGB-LED Flexband, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RGB-LED Flexband, 5m
Artikel-Nr.:
     400-2347994
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     2067-150
EAN/GTIN:
     4002707339014
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

RGB-LED Flexband, 5m


RGB-LED Flexband, mit transparenter Ummantelung
Kunststoff / weiß
inkl. 150 x RGB-LED 0,12W, Gesamtwattage 22W
inkl. IR Fernbedienung, inkl. Farbwechsel,
für den Innenbereich, selbstklebend, inkl. Zuleitung, inkl. Driver,
IP20 / Schutzklasse II
5.000x10x3mm (LxBxH)

- Breite: 10, - Farbe: transparent, - Gewicht: 0,263 kg, - Höhe: 3, - Länge: 5000, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 8LM, - Schutzklasse: IP20





Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,263 kg
Länge:
5000
Breite:
10
Höhe:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.