| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2346592 Herst.-Nr.: 10293211 EAN/GTIN: 5900246457864 |
| |
|
| | |
| Sesselauflage Naxos niedrig Auf dieser hochwertigen Polsterauflage genießen Sie Ihre wohlverdiente Freizeit bequem im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Sie besitzt einen 2 cm Stehsaum mit verstellbarem Halteband aus Oberstoff. Im Rücken halten Bindebändern im Sitzlehnenknick alles am Platz. - Breite: 50, - Gewicht: 620 g, - Höhe: 6, - Länge: 100, - Produktart: Möbelauflage Design Karo 1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 620 g | Länge: | 100 | Breite: | 50 | Höhe: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, stuhlkissen sun garden, auflagen für gartenmöbel, Gartenauflage, Stuhlauflage |
| | |
| |