Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 8mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 8mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 8mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     400-2302122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4049844233041
EAN/GTIN:
     4049844233041
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 8mm GÜHRING


Spiralbohrer, Sirius®-beschichtet

•HSS-Co5
•Profilgeschliffen
•DIN 338
•Typ INOX
•Spitzenwinkel 130°
•Spiralwinkel 40°
•Kernanstieg normal
•Kerndicke schwächer als normal
•Präziser Spitzenanschliff
•Schaft zylindrisch
•Rechtsschneidend

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 8mm, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
5
€ 6,99*
ab € 26,76*
€ 32,80*
Lager 400
5
5
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 33,13*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 165,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.