Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten 20 S chl., 200x160x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten 20 S chl., 200x160x80
Schlüsselkasten 20 S chl., 200x160x80
Artikel-Nr.:
     400-2289057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228725
EAN/GTIN:
     4053569228725
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau

Schlüsselkasten 20 S chl., 200x160x80


Schlüsselkasten

•Aus lackiertem Stahl
•Farbe: grau
•Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
•Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen
•Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial)
- Breite: 165, - Höhe: 200





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,04 kg
Breite:
165
Höhe:
200
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
334
10
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 15,85*
1
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 16,34*
1 Tag
334
1
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 16,48*
9 Tage
284
1
€ 4,79*
ab € 12,51*
€ 16,61*
Lager 400
334
1
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.